Hosszmegállító a 12 12 XX számára

Cikkszám: 12 19 90
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Központisító készülék

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 12 19 90
    EAN / GTIN 4003773078982
    Gyártó száma 12 19 90
    L-szám L70010 2215

    Leírás

    Leírás:

    • pozitív eltávolítás még a nehezen eltávolítható PTFE, szilikon, Radox®, Kapton® és gumi szigetelőanyagokról is
    • szintén többrétegű
    • egy második pengepár megbízhatóan a helyén tartja a maradék szigetelést
    • cserélhető formájú pengék, amelyek pontosan illeszkednek a megfelelő vezető keresztmetszethez
    • állítható hosszmegállítóval a sorozatos munkákhoz szükséges egyenlő lefejtési hosszúságok érdekében

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz